曜日別特売
GB0703-B01 オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用) DAIKEN(旧:大建工業) 70033900

製品画像

GB0703-B01 オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用) DAIKEN(旧:大建工業) 70033900
GB0703-B01 オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用) DAIKEN(旧:大建工業) 70033900
GB0703-B01 オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用) DAIKEN(旧:大建工業) 70033900
GB0703-B01 オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用) DAIKEN(旧:大建工業) 70033900

オトユカベースS 根太用マット(際根太施工用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(60枚)注文コード70033900品番GB0703-B01
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

防音床下地材 乾式浮床工法の防音床下地材。
薄型タイプの『オトユカベース』。合板フロア仕上げ専用で『オトユカベースN』よりも薄く仕上げることができ、特にマンションのリノベーション用にお使いいただけます。総仕上げ厚さ49.5mmで床衝撃音遮断性能推定値LL-45を実現します。※12mm厚さ、303×1818mmサイズの合板フロア仕上げの場合。現場の性能を保証するものではありません。

用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ オトユカベースS長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)2
取扱説明書:施工説明書(1.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする