曜日別特売
78104 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 自重堂 70034518

78104 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 自重堂 70034518
78104 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 自重堂 70034518
78104 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 自重堂 70034518
78104 Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104 自重堂 70034518

Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ホワイト
内容量1点注文コード70034518品番78104
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。

ホワイトサイズL混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ胸囲(cm)88着丈(cm)68裄丈(cm)72生地裏起毛ストレッチ天竺RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 普段使い
行政書士 まきのひろし事務所サービス業

なんとなく体が引き締まった感じがします!!それに暖かい感じがします!!

2025-01-06
用途: 自宅内での普段着用です
サービス業

170センチですがMで丁度良いです。なんとなく暖かいような気はします。

対象商品 : 70034764
2023-12-26
用途: 防寒用の下着

柄違いを四着購入しました。ローテションで毎日着用してます。肌ざわりがサラサラして心地良いです。180㎝85㎏なので3Lも試してみたい!

対象商品 : 70034825
2024-01-02
用途: 寒さ対策。

冬用に。裏起毛があるので肌触りがいい。熱が加わればほのかにあったかく倉庫で着たが、動き回っていればちょうどいい。汗かくと逆効果。この調整が難しい。

対象商品 : 70034773
2022-02-20
用途: 普段から下着として
農・林・水産業

身体にピッタリフィットして、冬場の下着として温かく最高でした。
3枚追加購入しました。

対象商品 : 70034572
2022-02-19
用途: 普段使い
製造業

Lをいつも着ているのでLサイズを注文
少し小さめに感じましたが着ているうちに伸びてきて丁度良くなるのではないかと
軽く暖かで着心地も良いです

対象商品 : 70034642
2021-10-24
用途: 秋冬

寒い冬ですが、上着で調整するのでやや薄めの記事逆に助かります。

対象商品 : 70034502
2020-08-02
用途: 屋外作業
有限会社 ハルコミュニケーションズ

防寒発熱と書いてあるのを知らずに暑いときに屋外で着用しましたが、快適でした。裏の処理が肌にべとつかないので汗ばんでも張り付き感がなく快適でした。日焼け防止に購入したのですが防寒であれば冬にも使えますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする