MBB100-275Z-XC12 MB-Z/MDB-Z_-XC12 - タンデム形/標準形: 複動・片ロッド SMC 70035133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z_-XC12 - タンデム形/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード70035133品番MBB100-275Z-XC12
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしチューブ内径(Φmm)100リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする