※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0~25)
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
70035526
品番
MBB100TF-75AZ-XC9
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
クッション
(-) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TF) G
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0~25)
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC9) 引込み調整形