MBB63-100AZ-XC9 MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC 70035578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0~25)チューブ内径(Φmm)63注文コード70035578品番MBB63-100AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥29,210販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式複動・片ロッドジャバラ(-) なしリード線(m)-オートスイッチ追記号-クッション(-) エアクッションチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0~25)仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC9) 引込み調整形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする