製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
ダイライト軒天45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(4枚)
色(略号)
MK
注文コード
70036377
品番
EQ1404-1MK
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で火災に強い軒天井材 軽量で火に強く優れた耐久性が特長の軒天井材。鋼製下地でも使える軒天井材です。デザイン性に優れた木目シート貼り仕様もあります。
用途
天井材・軒天井材 ~ ダイライト軒天井材 ~ ダイライト軒天45
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
12
色
オフブラック
色(略号)
MK
取扱説明書:
施工説明書(7.98MB)