曜日別特売
83001 レインパンツ 83001 自重堂 70036785

83001 レインパンツ 83001 自重堂 70036785
83001 レインパンツ 83001 自重堂 70036785

レインパンツ 83001

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード70036785品番83001
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。

ブラックサイズS耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100股下(cm)74ウエスト(cm)68-76機能ストレッチ、目張り加工ヒップ(cm)110渡幅(cm)31生地ストレッチタフタRoHS指令(10物質対応)対応透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70036785
2019-09-15
用途: 機械のメンテナンス時

作りもしっかりしていて、扱いやすい。
値段もいいところ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする