曜日別特売
83001 レインパンツ 83001 自重堂 70036812

83001 レインパンツ 83001 自重堂 70036812
83001 レインパンツ 83001 自重堂 70036812

レインパンツ 83001

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1本注文コード70036812品番83001
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。

ブラックサイズLL耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100股下(cm)80ウエスト(cm)92-100機能ストレッチ、目張り加工ヒップ(cm)124渡幅(cm)34.5生地ストレッチタフタRoHS指令(10物質対応)対応透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70036785
2019-09-15
用途: 機械のメンテナンス時

作りもしっかりしていて、扱いやすい。
値段もいいところ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする