自重堂
レインスーツ 83007
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
レッド
ネービー
ライトグリーン
レッド
チャコールグレー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70037056
品番
83007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
色
レッド
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
112-118
機能
ストレッチ、目張り加工
材質(裏)
PUラミネート
ヒップ(cm)
142
渡幅(cm)
39
耐水圧(mm)
10000
生地
ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
5000