曜日別特売
GMU11-B11 ダイライトMU 専用ねじ DAIKEN(旧:大建工業) 70037226

製品画像

ダイライトMU 専用ねじ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(600本)注文コード70037226品番GMU11-B11
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

地震や火災に強い耐力クロス下地材 『ダイライトMS』と併用することによって、耐力面材による高い耐震性を実現し、お客様に丈夫で長持ちする住まいをご提供します。

用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 内装下地材 ~ ダイライトMU長さ(mm)28幅(mm)4.2厚さ(mm)4.2
取扱説明書:施工説明書(2.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする