曜日別特売
WB0161-01 オトカベF-1 DAIKEN(旧:大建工業) 70037305

製品画像

オトカベF-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
〈Fホワイト色〉
内容量1箱(4枚)注文コード70037305品番WB0161-01
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

オフィスや公共施設などに求められる不燃認定を取得した吸音壁材 高性能な吸音壁材。シンプルなデザインの不燃材料であり、公共商業施設等幅広い用途にお使いいただけます。

用途
防音建材・音響製品 ~ 不燃吸音壁材 ~ オトカベF-1
長さ(mm)3000幅(mm)910厚さ(mm)25〈Fホワイト色〉
取扱説明書:施工説明書(0.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする