製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
オトカベF-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
〈Fライトグレー色〉
〈Fホワイト色〉
〈Fライトグレー色〉
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
70037321
品番
WB0161-02
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
オフィスや公共施設などに求められる不燃認定を取得した吸音壁材 高性能な吸音壁材。シンプルなデザインの不燃材料であり、公共商業施設等幅広い用途にお使いいただけます。
用途
防音建材・音響製品 ~ 不燃吸音壁材 ~ オトカベF-1
長さ(mm)
3000
幅(mm)
910
厚さ(mm)
25
色
〈Fライトグレー色〉
取扱説明書:
施工説明書(0.62MB)