曜日別特売
WB0903-AN01SP OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN スクエア(四角形) DAIKEN(旧:大建工業) 70037418

製品画像

OFF TONE(オフトーン) マグネットパネルN スクエア(四角形)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1箱(2枚)色番〈AN柄(01)〉注文コード70037418品番WB0903-AN01SP
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

オフィス空間に使いやすいデザインの吸音パネル オフィスの応接室や会議室などに使いやすいように、豊富な種類のスチールパーティション用マグネットパネルとガラスパーティション用のクリアパネルをラインアップ。音が響いて会話がしづらい空間に設置し、響きを抑えます。

用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け吸音パネル ~ OFF TONE(オフトーン)長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)33色番〈AN柄(01)〉
取扱説明書:施工説明書(1.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする