Panasonic(パナソニック)
ホットパネル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70037704
品番
DC-PK4-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
(表面)高:50
質量(kg)
2
色
ブラウン
サイズ
L
スイッチ
電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)
定格
280W
本体寸法(mm)
約580×1760×6
機能
温度調節機能(1・2・3・4・5)
温度制御
ニッケルサーミスタ
電気代の目安
(1時間)約5.4円
タイマー
8時間後切
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません