曜日別特売
WFG3UBMAN-52 グラビオUB DAIKEN(旧:大建工業) 70041837

製品画像

グラビオUB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトオーカー
厚さ(mm)3
内容量1箱(2枚)注文コード70041837品番WFG3UBMAN-52
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

3種の目地形状と豊富な色柄のデザイン不燃壁材 全40種類の豊富な木目調の色柄を揃え、様々な木質空間にもマッチします。 目地はあいじゃくり目地を揃え、より省施工で仕上げることができます。

用途壁材・腰壁 ~ 不燃壁材 ~ グラビオUB長さ(mm)2730幅(mm)600厚さ(mm)3ライトオーカー色(略号)MA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする