曜日別特売
WFS6-B311-21 グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 見切(入隅兼用) DAIKEN(旧:大建工業) 70041977

製品画像

グラビオ専用施工部材 グラビオUS用 納め部材 見切(入隅兼用)

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量1箱(1本)注文コード70041977品番WFS6-B311-21
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
壁材・腰壁 ~ 不燃壁材(施設向け) ~
長さ(mm)2420幅(mm)15厚さ(mm)9基材MDF表面天然木突板、木口化粧なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする