WK90-B4MW-D 壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 コーナーカバーD DAIKEN(旧:大建工業) 70042711

製品画像

壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 コーナーカバーD

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ダルブラウン
内容量1箱(2本)注文コード70042711品番WK90-B4MW-D
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。

用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ長さ(mm)37.5幅(mm)36.3厚さ(mm)11.7ダルブラウン色(略号)MW
取扱説明書:施工説明書(2.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする