製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ 納め部材 コーナーカバーD
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
色
ネオホワイト
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
70042747
品番
WK90-B4WH-D
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ
長さ(mm)
37.5
幅(mm)
36.3
厚さ(mm)
11.7
色
ネオホワイト
色(略号)
WH
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)