壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ライトオーカー
幅(mm)445
内容量1箱(2本)注文コード70042869品番WK91-24MA-S
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。

用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ長さ(mm)2400幅(mm)445厚さ(mm)9ライトオーカー色(略号)MA
取扱説明書:施工説明書(2.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする