DAIKEN(旧:大建工業)
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
色
ダルブラウン
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
幅(mm)
445
293
445
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
70042896
品番
WK91-24MW-S
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ
長さ(mm)
2400
幅(mm)
445
厚さ(mm)
9
色
ダルブラウン
色(略号)
MW
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)