製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 縦用木製棚
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
色
ミルベージュ
ライトオーカー
トープグレー
ミルベージュ
ダルブラウン
ネオホワイト
長さ(mm)
587
435
587
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
70043106
品番
WK93-22ML-2
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
用途
壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ
長さ(mm)
587
幅(mm)
65
厚さ(mm)
155
色
ミルベージュ
色(略号)
ML
取扱説明書:
施工説明書(2.58MB)