曜日別特売
WK93-22WH-2 壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 縦用木製棚 DAIKEN(旧:大建工業) 70043149

製品画像

壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ハンギング部材 縦用木製棚

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ネオホワイト
長さ(mm)587
内容量1箱(1本)注文コード70043149品番WK93-22WH-2
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。

用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ長さ(mm)587幅(mm)65厚さ(mm)155ネオホワイト色(略号)WH
取扱説明書:施工説明書(2.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする