製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオUB(3mm)天井施工専用部材 天井施工用継手見切
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
注文コード
70043551
品番
WF63-B573-42
参考基準価格(税別)
¥9,560
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
用途
壁材・腰壁 ~ 不燃壁材 ~
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
7