曜日別特売
AZ-6169 防寒ジャケット AZ-6169 アイトス 70043627

防寒ジャケット AZ-6169

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード70043627品番AZ-6169
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ロイヤルブルーサイズM混率(%)ナイロン100機能撥水仕様マガジンポケット仕様、内ポケット、衿フリース仕様、反射プリント、ファスナーポケット、袖口アジャスター、フードイン仕様、バックタレ仕様、身頃120g綿キルト(内60g光電子)、ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)トラスコ品番469-0435種別ジャケット胸廻(cm)121着丈(cm)76裄丈(cm)87アズワン品番64-8968-90耐水圧(mmH2O)3000生地ナイロンリップ色番006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする