曜日別特売
AH-HYSH-001(旧品番:DHD631) 白無地P65C35形態安定シャツ huntleigh club (はるやま) 70044178

白無地P65C35形態安定シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード70044178品番AH-HYSH-001(旧品番:DHD631)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

形態安定加工の年間定番シャツです

用途
冠婚葬祭その他のシーンで
性別男性用種別白無地レギュラーカラーシャツ混率(%)ポリエステル65、綿35加工形態安定首廻り(cm)42裄丈(cm)78
注意
※ノーアイロンで着用できますが、小じわが気になる場合は軽くアイロン掛けをしてください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70044178AH-HYSH-001(旧品番:DHD631)44407948AH-HYSH-001(旧品番:DHD634)AH-HYSH-001(旧品番:DHD631) 白無地P65C35形態安定シャツ huntleigh club (はるやま) 44407948白無地P65C35形態安定シャツhuntleigh club (はるやま)1枚
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする