E26-04 E26低一体式ソケット 直付 青山電陶 70044339

E26低一体式ソケット 直付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード70044339品番E26-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

なし

付属品絶縁ファイバー/端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする