曜日別特売
HY-1010 ビジネスフィットUチップシューズ Business Fit (はるやま) 70044485

ビジネスフィットUチップシューズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード70044485品番HY-1010
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

スニーカーのような履き心地のシューズです(牛革を使用しながらも軽量設計を施し且つカップインソール(成型中敷)でフィット感も抜群です。又、消臭・抗菌加工で足の匂いも抑制するうれしい機能シューズです)
足の指と甲の間が楽に曲がります。滑りを考慮した凹凸意匠を採用。

サイズ(cm)25.5種別Uチップ黒シューズ仕様カップインソール、成型中敷(足裏フィット)、フレキシブル(曲がりやすい)、ラバーグリップソール形状ローカット種類ビジネスシューズ甲革牛革標準質量(g/片足)350(20%軽減)機能消臭+抗菌、MOFF+材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※シューズのかかとは踏まないでください。靴を保管される場合は汚れを落とし陰干ししてから通気性の良い場所にしまってください。高温多湿な場所には長時間放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする