青山電陶
ペンダントソケット 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
電線長さ(mm)
1200
注文コード
70044881
品番
PE26-1200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
電線長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。
色
白
定格電力(W)
100以下
定格電圧(V)
100
周波数
50/60Hz
受金
E26
電線長さ(mm)
1200