タカギ
ホースリールスタンド らく巻きスタンド BOXYツイスター専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70045739
品番
RFSD001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドル高さから地面まで50cmあるためかがまずにホースを巻き取ることができます。
BOXYツイスターのホースをかがまずに巻き取りたい方に。
用途
BOXYツイスターの専用スタンドです。
幅(mm)
110
高さ(mm)
275
奥行(mm)
430
使用圧力(MPa)
0.7