Mitsukin(三金商事)
マスクフック リトルミイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70046010
品番
FS046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
可愛いリトルミイのマスクフックです。簡単取付。
用途
車のドライブ
材質
塩化ビニル
幅(mm)
28
高さ(mm)
50
奥行(mm)
20