ZES-1000-66 生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)長焦点タイプ SGTー400EL 格納箱なし ナリカ 70046509

生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)長焦点タイプ SGTー400EL 格納箱なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70046509品番ZES-1000-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,800
販売価格(税別)
48,000

小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。
反射鏡とLED光源の交換タイプ。
顕微鏡観察サポートマニュアル付き。
ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)

付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡・LED交換タイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点)鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする