曜日別特売
ZES-1000-93 実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLED ナリカ 70046780

実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70046780品番ZES-1000-93
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥202,400
販売価格(税別)
184,000

視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。
7.5倍~45倍ズーム搭載
観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。
長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。
デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)

質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×390総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、独立式ON/OFF/連続調光ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする