フィリップス
LED電球 E26 広配光タイプ 40W相当
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
1箱(2個)
1個
光色
昼光色
電球色
昼光色
温白色
昼白色
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
70048006
品番
LDA4D-G/E/K/2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他
調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応
質量(g)
51
種類
昼光色
口金
E26
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
ビームの開き(°)
160
定格寿命(時間)
45000
保証期間
5年
光色
昼光色
明るさ
40W相当
直径×高さ(mm)
60×108
演色指数(Ra)
Ra80