曜日別特売
40216-S 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 70048618

40216-S 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 70048618
40216-S 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 70048618
40216-S 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 70048618
40216-S 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 70048618
40216-S 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 70048618
40216-S 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 70048618
40216-S 手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ) STATUSUNI(ステータスユニ) 70048618

手洗い洗濯できる黒色フリース発熱ベスト (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着注文コード70048618品番40216-S
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
用途
気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストです。
セット内容発熱ベスト1着種別発熱防寒ベスト(電池式)ブラックサイズS備考※別途USBモバイルバッテリーをご購入して下さい内容ウェアのみ胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)32着丈(cm)55機能発熱・防寒・伸縮性発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6 ※3.7V/10,000mAhを使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用に際して安心安全な設計をしておりますが以下の注意を必ずお守り下さい。
※低温火傷防止のために2時間のタイマーで電源が自動的にOFFになります。再度、電源を入れるには1.バッテリー、2.ウェアの順に電源を入れ直して下さい。
※素肌の上から直接着用しないで下さい。
※就寝・仮眠時に使用しないで下さい。
※分解・修理・改造は絶対に行わないで下さい。
※違和感・異常を感じた場合、すぐ着用を中止して電源をOFFにしてバッテリーを外して下さい。
※洗濯後の生乾き状態、雨や雪等で湿った状態では使用しないで下さい。
※低温火傷に注意をして適温にてご使用下さい。
※ (低温火傷は地肌に直接60℃で1分間、50℃で3分間、42℃で6時間で皮下組織に深刻な症状が出ると言われています)
※乳幼児の手が届かないよう心掛けて下さい。
※ご使用後は忘れずにUSBモバイルバッテリーの充電を行って下さい。充電は5V/2A~3A推奨です。
※ (容量がゼロの状態は24h放置でも著しくバッテリーが痛みます)
※バッテリーの温度が0℃以下の時は絶対に充電をしないで下さい。一気に劣化が進み、膨張・自然発火等の重篤な危険を伴う恐れがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする