用途気軽に使用できる男女兼用発熱防寒/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト/電熱ベスト/ヒートベストとUSBモバイルバッテリーのセット。セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー1個種別発熱防寒ベスト(電池式)色ブラックサイズS備考1着セット内容バッテリーセット胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)32着丈(cm)55機能発熱・防寒・伸縮性バッテリー5V/2.1A(入出力)、10000mAh ※2ポート合計2.4A、1ポート最大2.1A充電時間約6時間 ※5V/2A~3Aの充電器をお使い下さい。発熱温度(℃)強(赤色):約55、中(青色):約45、弱(緑色):約40使用時間(時間)強(赤色):約3.5、中(青色):約4.5、弱(緑色):約6RoHS指令(10物質対応)対応