曜日別特売
BS13 コーナーゴムパットちび4P アイボリー カーボーイ 70049065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS13 コーナーゴムパットちび4P アイボリー カーボーイ 70049065
BS13 コーナーゴムパットちび4P アイボリー カーボーイ 70049065
BS13 コーナーゴムパットちび4P アイボリー カーボーイ 70049065
BS13 コーナーゴムパットちび4P アイボリー カーボーイ 70049065
BS13 コーナーゴムパットちび4P アイボリー カーボーイ 70049065
BS13 コーナーゴムパットちび4P アイボリー カーボーイ 70049065

コーナーゴムパットちび4P アイボリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード70049065品番BS13
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

あぶない!と思った時では遅すぎる!
優れたクッション性で、ぶつかった時の衝撃を吸収します。
専用両面テープ入りで、簡単に取り付けられます。

用途ご家庭の危険箇所(コーナーや家具)での事故を防ぎます。材質NBR(発泡ゴム)/アクリル系粘着剤寸法(mm)高24×長50×深22×厚6、付属両面テープ:長180×幅9×厚0.2アイボリー耐荷重(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする