曜日別特売
58070 マイクロクロス 八ツ矢工業 70049388

マイクロクロス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70049388
品番
58070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

超極細分割繊維の1本1本が極めて細く、エッジが鋭い構造のため、洗剤無しでも油性水性を問わず各種汚れを拭き取ることができるので環境にやさしいです。耐久性が高く、ケバが出にくいので窓ガラス、鏡、食器などをきれいに拭き上げます。ソフトタッチの起毛タイプです。

材質
ポリエステル90%、ナイロン10%
質量(g)
20
寸法(cm)
32×32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする