※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
ジムマット 緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(cm)
60×60
種別
中
注文コード
70050481
品番
75050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ジョイントできるゴム製マット。
種別
中
質量(kg)
5.2
寸法(cm)
60×60
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
9.5