曜日別特売
80510 エバチェッカー組立品 八ツ矢工業 70050797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エバチェッカー組立品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(cm)55×85
内容量1個注文コード70050797品番80510
参考基準価格(税別)¥9,280販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

泥落としマットです。組立完成品。

材質エバテート厚さ(mm)15質量(kg)2サイズ寸法(cm)55×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする