※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
V8チェッカー組立品 緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
55×85
40×70
55×85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70050831
品番
80520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
優れた水はけ性能のマットです。V8チェッカーマットの組立完成品です。
質量(kg)
1.4
サイズ
大
寸法(cm)
55×85
材質
エバテート
厚さ(mm)
12