曜日別特売

低圧小型汎用コンプレッサ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
電圧(V)三相200/220
タンク容量(L)254
定格出力(kW[PS])7.5(10)
吐出空気量(L/min)1100
内容量1台注文コード70057828品番LW-75 6P(IE3 60HZ)
参考基準価格(税別)¥1,101,000販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)1100定格出力(kW[PS])7.5(10)電圧(V)三相200/220騒音レベル(dB(A))75タンク容量(L)254質量(kg)383種類小型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1619×616×1095運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)空気取出口(B)G1/4×1、Rc3/4×1使用油CO-100圧縮機BN-75Aオイル量(L)2.2/1.53
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1につき25,000/税込27,500
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする