曜日別特売

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
電圧(V)
タンク容量(L)70
定格出力(kW[PS])1.5(2)
吐出空気量(L/min)165
内容量1台注文コード70058065品番FOH-15A 6P(IE3 60HZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥414,000

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)165定格出力(kW[PS])1.5(2)タンク容量(L)70質量(kg)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1140×360×842電源電圧(V)三相200/220運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78~0.93(8~9.5)空気取出口(B)1/4B×1 ゴムホース内径Φ6騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)71圧縮機BFOP-15
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき11,000/税込12,100
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする