曜日別特売

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送28日以内出荷とは
電圧(V)三相200
タンク容量(L)170
定格出力(kW[PS])5.5(7.7)
吐出空気量(L/min)605
内容量1台注文コード70058153品番FOH-55A 5P(IE3 50HZ)
参考基準価格(税別)¥1,100,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800
吐出空気量(L/min)605定格出力(kW[PS])5.5(7.7)電圧(V)三相200騒音レベル(dB(A))75タンク容量(L)170質量(kg)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1810×477×998運転制御方式圧力開閉器式制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.78~0.93(8~9.5)空気取出口(B)3/4B×1 ゴムホース内径Φ9圧縮機BFOP-55
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき22,000/税込24,200
離島数量1につき22,000/税込24,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする