明治機械製作所
オイルフリーコンプレッサ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
28日以内出荷とは
電圧(V)
三相200/220
三相200
三相200/220
タンク容量(L)
230
170
230
260
定格出力(kW[PS])
7.5(10)
5.5(7.7)
7.5(10)
11(15)
吐出空気量(L/min)
875
605
875
1280
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70058205
品番
FOH-75A 6P(IE3 60HZ)
参考基準価格(税別)
¥1,470,000
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
吐出空気量(L/min)
875
定格出力(kW[PS])
7.5(10)
電圧(V)
三相200/220
騒音レベル(dB(A))
80
タンク容量(L)
230
質量(kg)
277
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1619×578×1038
運転制御方式
圧力開閉器式
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7~0.85(7.1~8.7)
空気取出口(B)
3/4B×1 ゴムホース内径Φ12
圧縮機
BFOP-75
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
もっと見る