明治機械製作所
空気タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
1台
1缶
タンク容量(L)
596
799
987
1200
162
質量(kg)
220
370
450
485
75
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70058284
品番
ST600D-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥559,000
付属品
圧力計(3/8B×75)、ドレン弁(1/2B)、安全弁(1/2B)
接続口径
IN:Rc1-1/2、OUT:Rc1-1/2
質量(kg)
220
高さ(mm)
【本体】1875、【接続部】IN:800、OUT:1000
径(Φmm)
(タンク)712
タンク容量(L)
596
取付穴E(mm)
4-Φ20
常用使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.73(7.5)
取付面位置
Φ630
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
離島
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200