曜日別特売

空気タンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台
タンク容量(L)230
質量(kg)172
内容量1台注文コード70058336品番ST230A-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥309,000
付属品圧力計(1/4B×60)、ドレン弁(1/4B)、安全弁(3/8B)、空気弁(1B)接続口径IN:Rp1、OUT:Rp1ボールバルブ質量(kg)172高さ(mm)【本体】1626、【接続部】IN:800、OUT:1200径(Φmm)(タンク)468タンク容量(L)230取付穴E(mm)3-Φ15常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37(14)取付面位置Φ610
注意
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき13,000/税込14,300
離島数量1につき13,000/税込14,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする