曜日別特売

高真空ドライポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード70060436品番KHH251-101
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。
モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。

質量(kg)19電圧(V)100(50/60Hz)電源AC到達圧力(Pa)1300排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179モーター容量(kW)0.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69吐出口径Φ14mmモーター電流(A)6.1/5.5吸込口径Φ14mmポンプの種類ドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする