曜日別特売

吸気クリーンフィルター (KRF110用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量1台注文コード70062012品番RA-57S-G1
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。
高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。

用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする