曜日別特売

バキュームコントローラ VC32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70062195品番04000445010
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)Φ35寸法D(mm)60寸法E(mm)6寸法C(mm)54寸法BR3/8
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする