曜日別特売

プレッシャーコントローラ PC32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量1台注文コード70062274品番04000450010
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)Φ35寸法D(mm)60寸法E(mm)6寸法C(mm)54寸法BR3/8
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする